Függesztősín alsó szekrényhez való felfüggesztőhöz
Sín szekrényfelfüggesztőhöz, alsó szekrény
SÍN-SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐHÖZ-ACÉL-(ZN)-60MM
Cikksz. 0683712126
EAN 4050642947252
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Magasság | 70 mm |
Szélesség | 60 mm |
Vastagság | 8 mm |
Furattávolság | 36 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!