Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Frostschutzprüfer für Kühlwasser

Frostschutzprüfer für Kühlwasser
FRSHTZPRUEF-KUEHLWASSER

Art.-Nr. 08536001

EAN 4011231790369

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frostschutzprüfer für Kühlwasser

Art.-Nr. 08536001
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
Für Ethandiol-(Ethylenglykol-) Wasser-Mischungen, mit Ausnahme G13
  • Durch Pendelzeiger wird die senkrechte Haltung herkömmlicher Geräte unwichtig.

  • Selbsttätige Temperaturkorrektur

  • Direktes, einfaches Ablesen des Gefrierpunktes bei allen Kühlwassertemperaturen.
Hinweis

Die Messkammer muss vollständig und absolut blasenfrei mit Flüssigkeit gefüllt sein. Das erreichen Sie durch Klopfen an das Gehäuse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Saugvolumen

52 cm³

Länge

155 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen