Frézy na dřevo Nástavce na drážkovací frézu
Drážkovací fréza s vyměnitelnou břitovou destičkou
FREZA-DRA-OTOCDES-HZ-S12-14X92MM
Obj. č. 0612153140
EAN 4047376465961
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
|  | |
| Obráběné materiály | Měkké dřevo, Tvrdé dřevo, Corian®, Varicor® | 
| Průměr (D) | 14 mm | 
| Užitečná délka (NL) | 45 mm | 
| Průměr stopky (d) | 12 mm | 
| Délka (L) | 92 mm | 
| Počet řezných hran | 2 ks | 
| Vhodné pro typ stroje | Ruční vrchní frézka | 
| Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |