Frézovací vrták ze slinutého karbidu Multi Performance
Frézovací vrták SC Multi Performance
VRT.BOD.SVÁR.VHM-MULTI-PERFORMAN-9X100MM
Obj. č. 0710799100
EAN 4099618268137
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje spolehlivé oddělení vysokopevnostních bodových svarů
Inovativní geometrie řezné hrany s dokonalou rovnováhou mezi ostrými řeznými hranami a vysokou stabilitou
Umožňuje přesné řezání i při hrubých bodových svarech nebo zakřiveném materiálu
Inovativní geometrie ploch, která dokonale kombinuje výhody vrtáku a frézy
Velmi dobré chování při bodovém vrtání
Středicí hrot se dvěma řeznými hranami nad středem
Minimální námaha
Ostré provedení řezné hrany
Chod s nízkými vibracemi
Čtyři řezné hrany s extrémně nerovnou roztečí
Extrémně odolná a robustní
Zásadně delší životnost v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 950 °C
- Vysoká tvrdost a odolnost vůči opotřebení (tvrdost přibližně 3 300 HV)
- Snížený přenos tepla do panelu karoserie (nedochází k vytvrzování, tavení lepidla nebo temperování barev)
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
Stopka se 3 ploškami pro rychlejší a pohodlnější práci s ručními vrtačkami
- Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrtačka Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Správná délka nástroje pro každou aplikaci: Krátká verze zajišťuje pohodlnou práci ve stísněných prostorech (např. podběhy kol), zatímco dlouhá verze zajišťuje snadný přístup k nízko položeným bodovým svarům (např. na prazích)
- Průměr vrtání 9 mm zajišťuje spolehlivé vrtání svarového bodu a jeho oblasti tepelného vstupu (výhoda oproti průměru 8 mm). Kromě toho není vytvořený otvor tak velký, že při zpětné montáži dílů karoserie je nutné nadměrné plnění (výhoda oproti průměru 10 mm)
Datové listy(X)
Vhodné pro použití ve vrtačkách s tříčelisťovými sklíčidly
Pro vrtání jakéhokoliv druhu spojení materiálu:
- Řezání spojů bodového svařování
- Frézování nýtových spojů
- Řezání jednotlivých vrstev
- Frézování třecích svařovacích prvků
- Ořezávání průtočných šroubů
- Tvrdokov je extrémně tvrdý a proto křehký a náchylný k prasklinám při nesprávné manipulaci
- Krok 1: Sejměte ochranný kryt. Upněte vrták na trojhranné sklíčidlo. Zkontrolujte soustřednost.
- Krok 2: Umístěte vrták do středu bodového svaru, aniž byste na něj tlačili, a nechte jej běžet při plných otáčkách
- Krok 3: Po dosažení plné rychlosti otáčení jej plně ponořte do bodového svaru
- Krok 4: Při vytahování nechte vrták otáčet
- Za všech okolností se vyvarujte tvrdého kontaktu s materiálem, který má být vrtán, bočních nárazů nebo pádu vrtáku
- Použití chladicí kapaliny/maziva není nutné
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Řezný materiál | SK |
Povrch | AlTiN |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1600 N/mm² |
Průměr | 9 mm |
Délka | 100 mm |
Délka řezné části | 15 mm |
Průměr stopky | 9 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |