Fréza pro srážení hran na dřevo S kuličkovým ložiskem
Fréza pro srážení hran na dřevo s kul. ložiskem
FRÉZA ÚKOSOVÁ 30ST.S LOŽ.24MM
Obj. č. 0612101240
EAN 4047376465824
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Kuličkové ložisko
Průměr 12,7 mm
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 24 mm |
Délka (L) | 50 mm |
Užitečná délka (NL) | 10 mm |
Zkosení (F) | 30 Stupňů |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |
Vhodné pro typ stroje | Ruční vrchní frézka |