Fréza na bodové sváry pro pneumatické nástroje HSCO
VRTÁK NA BOD.SVÁRY HSCO ZEBRA
Obj. č. 071090
EAN 4011231703031
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky na bodové svary
Vynikající vystředění frézy na bodovém svaru, přesný vývrt
Středicí hrot 115°
Frézování bez otřepů
Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Datové listy(X)
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm2, mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Fréza na bodové svary o délce 44 mm s jednotnou stopkou o průměru 8 mm a speciální upínací plochou byla vyvinuta pro použití ve všech konvenčních pneumatických strojích (např. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitnagel, Spole Vision atd.). Samostatná fréza na bodové svary (WÜRTH obj. č. 0710 141 080) je nutná pouze pro jednotky TH-902 Spole a jejich předchůdce, model T-575.
- Konstantní otáčky až do maxima 850 ot/min
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Kvalita | Norma Würth |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Počet zubů | 2 ks |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 850 N/mm² |
Průměr | 9 mm |
Délka | 44 mm |
Průměr stopky | 9 mm |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!