Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Fréza na bodové sváry Pro pneumatické nástroje HSCo Longlife

Fréza na bodové svary HSCo Longlife
FRÉZKA PRO VARIO-DRIL-HSCO-8X44MM

Obj. č. 0710140080

EAN 4061975385888

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Fréza na bodové sváry Pro pneumatické nástroje HSCo Longlife

Obj. č. 0710140080

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Extrémně odolná fréza na bodové svary s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro uvolnění bodových svarů pomocí pneumatických zařízení na vysokopevnostních panelech karoserie do 1200 N/mm2 všech typů vozidel

Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma


  • Až 9x delší životnost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy

  • Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami (odolné proti teplu až do 800°), např. TiN

  • Až o 50 % vyšší řezná rychlost v porovnání s vrtáky na bodové svary bez povrchové úpravy


Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování



Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky na bodové svary



Vynikající vystředění frézy na bodovém svaru, přesný vývrt


Středicí hrot 115°



Frézování bez otřepů


Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro vrtání do vysokopevnostních karoserií/ocelového plechu <= 1200 N/mm2, litiny, plechů z nerezové oceli, mosazných plechů, hliníkových plechů, zinkových plechů, bronzových plechů, měděných plechů a plastových panelů

  • Fréza na bodové svary o délce 44 mm s jednotnou stopkou o průměru 8 mm a speciální upínací plochou byla vyvinuta pro použití ve všech konvenčních pneumatických strojích (např. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitnagel, Spole Vision atd.)
Návod

Zajišťuje konstantní otáčky



Maximální rychlost otáčení plechů z nerezové oceli


  • Max. 1200 ot/min pro ∅ 6 mm

  • Max. 950 ot/min pro ∅ 8 mm

  • Max. 730 ot/min pro ∅ 10 mm


Maximální rychlost otáčení u oceli/panelů karoserie až do 1200 N/mm2


  • Max. 1650 ot/min pro ∅ 6–7 mm

  • Max. 1200 ot/min pro ∅ 8-9 mm

  • Max. 950 ot/min pro ∅ 10 mm


Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva

Kvalita

Norma Würth

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Vícevrstvý povlak Magma

Počet zubů

2 ks

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Průměr

8 mm

Délka

44 mm

Průměr stopky

7,5 mm

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Pneumatická odvrtávačka bodových svárů VD 90

ODVRTÁVAČKA VARIO DRILL VD 90

Pro rychlé a pohodlné odstraňování bodových svarů
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace