Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Frässtift Ruko Hartmetall Frässtift Form G Spitzbogen (SPG) blank

FRAESSTI-SPG-RUKO-116029-HM-D16

Art.-Nr. 1971005712

EAN 4062856572243

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frässtift Ruko Hartmetall Frässtift Form G Spitzbogen (SPG) blank

Art.-Nr. 1971005712

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden.

Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe.


Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung.

Form

Spitzbogenform

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6,0 mm

Oberfläche

Blank

Schaftform

Zylindrisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen