Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Forstnerbohrer Plus

Forstnerbohrer Plus
BO-FORSTNER-PLUS-D35MM

Art.-Nr. 065000135

EAN 4038898465157

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Forstnerbohrer Plus

Art.-Nr. 065000135
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
Außergewöhnlich schneller Bohrer mit Zentrierspitze und gezahnter Schneidkante. Ideal für den Einsatz mit Hart- und Weichhölzern sowie MDF-Platten.

Sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch


Gezahnte Kante



Kein Anlaufen der gezahnten Schneidkanten


Hervorragende Spanabfuhr



Präzise Bohrlöcher mit genauen Abmaßen


Ausgezeichnete Führung des Bohrers dank der Zentrierspitze, Bohrer bleibt mittig.



Kein Verrutschen


Dank Dreiflächenschaft ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrern mit Dreibackenfutter.

Hinweis

Beim Einsatz in extrem hartem Holz und abrasiven Werkstoffen, z. B. Mahagoni, beschichteten Plattenwerkstoffen und Spanplatten, muss mit einer kürzeren Standzeit gerechnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

35 mm

Länge

90 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

30 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen