Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Forrólevegős égőfej Turbojet és Powerjet forrasztópisztolyhoz

Forrólevegős égőfej Turbojet forrasztópisztolyhoz
HŐLÉGFÚVÓ FEJ

Cikksz. 09849003

EAN 4045727020739

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Forrólevegős égőfej Turbojet és Powerjet forrasztópisztolyhoz

Cikksz. 09849003
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
Erőteljes és stabil forrólevegő-áramlás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kisebb mértékű zsugorítási munkákhoz és festék eltávolításához

Égőátmérő

38 mm

Óránkénti gázfogyasztás 2 bar nyomás mellett

130 g

Teljesítményszint 2 bar nyomáson

1,7 kW

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk