Forrasztható kábelsaru DIN 46211
Forrasztható kábelsaru, DIN 46211
KÁBELSARU
Cikksz. 05579234
EAN 4011231464093
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 25,0-50,0 mm² |
Peremfurat | M12 |
Min./max. kábelátvezetés | 12,0-8,2 mm |
Anyagvastagság | 2,00 mm |
Hosszúság x Szélesség | 49 x 22,0 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!