Forrasztható kábelsaru DIN 46211
Forrasztható kábelsaru, DIN 46211
FORR.KÁBELSARU 8X4,3
Cikksz. 05579220
EAN 4011231463751
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 6,0-16,0 mm² |
Peremfurat | M8 |
Min./max. kábelátvezetés | 8,0-4,3 mm |
Anyagvastagság | 1,20 mm |
Hosszúság x Szélesség | 31,5 x 15,0 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!