Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Forrasztható kábelsaru DIN 46211

Forrasztható kábelsaru, DIN 46211
FORRASZTHATÓ KÁBELVÉG

Cikksz. 05579243

EAN 4011231464277

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Forrasztható kábelsaru DIN 46211

Cikksz. 05579243

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Max. huzalkeresztmetszet

70,0-120,0 mm²

Peremfurat

M10

Min./max. kábelátvezetés

10,0-13,5 mm

Anyagvastagság

3,50 mm

Hosszúság x Szélesség

54,5 x 21,0 mm

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható
x 1 db
Elektronikai forrasz, Nr. 1

FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ZN60/PB40-250G-D1

A gyorsan áramló forrasz révén alacsony forrasztási hőmérséklet
Elektronikai forrasz, Nr. 1

FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5

A gyorsan áramló forrasz révén alacsony forrasztási hőmérséklet
Forrasztóvíz, 41. sz.

FORRASZTÓVÍZ NR. 41 - 250 ML

DIN EN 29454-1/2.1.2.A szabvány szerinti cink-klorid-mentes lágyforrasztószer
x 1 db
Kábelsaruk forrasztáshoz, DIN 46211, készlet 72 db-os, rendszerkofferben

KÁB.ÖSSZEK-FORR-SARU-DIN46211-72DB-SYSKO