Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Formiergas-Druckminderer

Lecksuchtechnik-Formiergas-Druckminderer
DRKMINDER-F.FORMGAS-(0-27BAR)

Art.-Nr. 0764000801

EAN 4050642648081

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Formiergas-Druckminderer

Art.-Nr. 0764000801
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
Druck-/Dichtigkeitstest
  • Einstellbereich: 0–27 bar

  • In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rhamen eines Klimaservice durchgeführt werden

  • Elektronisches Gas-Spürgerät (Art.-Nr. 071553 260) verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage

  • Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2H2 (95/5-Formiergas)-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)

Produktgewicht (per Stück)

1226,000 g

Betriebsdruck max.

27 bar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stahlflaschenwagen Trolley

TRLY-F.STFLASH-10KG

Zur sicheren Lagerung und Beförderung von 10 kg-Gas-Stahlflaschen