Formázógáz-nyomáscsökkentő
Szivárgáskeresés, formázógáz-nyomáscsökkentő
FORMÁZOGÁZ-NYOMÁSCSÖKKENTŐ-0-27-BAR
Cikksz. 0764000801
EAN 4050642648081
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beállítási tartomány: 0-27 bar
- Használható nyomásvizsgáló szeleppel és I. vagy II. tömlőkészlettel együtt személygépkocsik zárt légkondicionáló rendszerén végzett nyomás/szivárgáskereső vizsgálat kivitelezéséhez, a légkondicionáló egység karbantartásának részeként
- Használjon elektronikus gázdetektort (cikksz. 071553 260)
Adatlapok(X)
- Kényelmes módszer személygépkocsi klímarendszerekben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
- Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2H2-palackból (95/5 formázógáz), acél gázpalack (10 kg, DIN csatlakozással)
Terméktömeg (darabonként) | 1226,000 g |
Max. üzemi nyomás | 27 bar |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!