Formatervezett polctartó
Formatervezett polctartó
POLCTARTÓ-INSERT-DESIGN-ZN-(NI)-D5
Cikksz. 0683311130
EAN 4049557886992
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy törésállóság és kiváló minőségű felület
- Kimagasló alátámasztás a szekrény oldalán az 5 mm átmérőjű rögzítőszegnek köszönhetően
- A szekrény oldalán lévő központi furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 1,5 mm
- Terhelhetőség: 6,5 N/dm² (négy támaszték a DIN EN 14749 szabványnak megfelelően)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 5 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Hosszúság (L) | 20,8 mm |
Magasság | 12 mm |