Formatervezett bútorfogantyú Íves fogantyú, széles
Formater. bútorfogantyú, íves fogantyú, MG-ZD 55
FOGANTYÚ-CINK-MATT/KRÓM-128MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 154,5 mm |
Szélesség (B) | 16 mm |
Magasság (H) | 31 mm |
Vastagság (D) | 6 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!