Formatervezett bútorfogantyú Alappal
Formaterv. bútorfogantyú, D fogantyú, MG-ZDST 2
FOGANTYÚ-A2/SZÍN-20X160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Fogantyúrúd anyaga | Acél |
Fogantyúrúd felülete | Nemesacél fényezés |
Aljzat anyaga | Cink formaöntvény |
Aljzat felülete | Nemesacél fényezés |
Hosszúság (L) | 176 mm |
Magasság (H) | 42,7 mm |
Átmérő (D) | 20 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 160 mm |
Fogantyúaljzat hossza | 12,5 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 15 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!