Forgólézer, RL5-14
Forgólézer, RL5-14
FORGÓLÉZER-(RL5-14)
Cikksz. 5709300305
EAN 4053479206790
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus, precíz lézer
- Megbízható eszköz építkezésekhez, amely a por és víz elleni magas szintű védelmet biztosító IP67 tanúsítvánnyal rendelkező robusztus kompozit házának köszönhetően zord körülmények között is használható
- Rendkívül magas szintű pontosság még kedvezőtlen időjárási körülmények között is, az ISO 17123-6 szabványnak való megfelelésnek köszönhetően
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Az automatikus szintezés-figyelés megakadályozza a szél, a puha felületek és az állványt érő ütések okozta szintezési hibákat
- A nagyon nagy hatótávolság lehetővé teszi a szintek pontos átvitelét nagyobb távolságokon is
Egyszerűen használható
- Kényelmes használat a vezeték nélküli távirányítóval
- Megszakítás nélküli munka a lítiumion-akkumulátor hosszú élettartamának köszönhetően, amely a töltőaljzaton keresztül gyorsan feltölthető
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Adatlapok(X)
A forgólézeres szintező ideális az építkezéseken a szintek átvitelére, vízszintes és függőleges igazításra, derékszögek és függőleges pontok átvitelére a talajról, az alapozási gödrök kiásásának ellenőrzésére, a födémek kiegyenlítésére, a zsaluzatok igazítására, álmennyezet felfüggesztésére és válaszfalak pozicionálására.
| Lézerosztály | 2 | 
| Hatótávolság | 600 m | 
| Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0,75 mm/10m | 
| Önszintezési tartomány (+/-) | 6 fok | 
| IP érintésvédelemi osztály | IP 67 | 
| Tölthető akku/akku típusa | Li-ion | 
| Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab | 
| Min./max. tárolási hőmérséklet | -20 eddig: 70 °C | 
| Min. alkalmazási hőmérséklet | -20 °C | 
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C | 
| Max. alkalmazási hőmérséklet | 50 °C |