Forgó mini görgő
Mini görgő
BÚTOR-KERÉK-GUIDE-MINI-D27MM-50KG
Cikksz. 0683567003
EAN 4049557482644
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Puha futófelületű görgők a kiváló siklóképesség érdekében keményebb padlók esetén; védik a padlót a karcolásoktól. Használat előtt ellenőrizze a padló bemélyedésekkel szembeni ellenállását (különösen a parketták vagy a hasonló padlók esetén).
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Kemény futófelület textil padlóhoz, lágy futófelület kőhöz, fapadlóhoz, csempéhez és más, nem textil padlóhoz.
![]() | |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 13 mm |
Tekercs átmérő (D) | 27 mm |
Magasság (H) | 31 mm |
Szélesség (E) | 64 mm |
Fúrási mélység (B) | 17 mm |
Furatátmérő | 50 mm |
Építési magasság (h) | 14 mm |
Hosszúság (A) | 64 mm |