Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fordítóvas

Állítható fordítóvas
HAJTÓVAS-MRT1-(M1-M10)

Cikksz. 06571
EAN 4011231543682

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állítható, DIN 1814
  • Meghajtható DIN 10 négyszög vagy ISO/R 237 négyszög hajtású szerszámmal.
Megjegyzés

4-es mérettől felfelé tartalmaz egy kétrészes biztonsági mechanizmust, amely megakadályozza, hogy a fordítóvas véletlenül kinyíljon

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Méret

1

Hosszúság

180 mm

Felhasználható

Menetfúró, M1–M10, négylapú 2,1–5,5 mm

Anyag

Temperöntvény

DIN

1814

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk