Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható
Fordítóvas, DIN 1814 Performance, állítható
HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT5-(M12-33
Cikksz. 0657800500
EAN 4061975320803
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális pontosság
Pontosan erodált, edzett szorítópofák beépített vezetőhoronnyal. Az erodálási folyamat eredményeként csak minimális sugarak jönnek létre a belső és külső sarkaknál. A mozgatható pofákat sasszeg rögzíti a fogantyúhoz. Az innovatív rögzítésnek köszönhetően elkerülhető a menetes csavarkötések kilazulása
Kényelmes használat
A finom keresztrecézéssel rendelkező fogantyúk nagy fokú szennyezettség esetén is biztosítják a munkavégzést. Szűk helyeken való használat esetén a fogantyú egyszerűen lecsavarozható
Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is
Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokéhoz képest
Fenntartható termelés
Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos fordítóvas test
Adatlapok(X)
Állítható fordítóvas négylapú szárral rendelkező kéziszerszámok, például menetfúrók, dörzsárak és csavarkihajtók befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően.
A fordítóvas mozgatható pofája a fogantyút elforgatva lazítható meg. A menetfúró négylapú szárát a létrejövő résbe kell helyezni. A fogantyú ismét elforgatva a menetfúró a pofák közé szorul, és ebben a pozícióban rögzül. A befogott szerszám kézi menetfúráshoz használható.
Ehhez előre ki kell fúrni egy magfuratot a munkadarabban. A fúrógépet ezután el kell látni megfelelő hűtő-kenőanyaggal, és függőleges helyzetben kell tartani. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagy erőt fejthet ki, így a menetkészítés könnyen elvégezhető. Manuális menetfúrás esetén mindig ügyeljen arra, hogy a menetfúrót rendszeres időközönként visszafordítsa a létrejött forgácsok széttörése érdekében.
Méret | 5 |
Hosszúság | 700 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
DIN | 1814 |
Min./max. menetvágási terület, metrikus | 12-33 mm |
Min./max. a következő négyszög dugaszolóaljzat mérethez: | 7-20 mm |
Min./max. menetvágási terület, Whitworth csőmenet BSP (G-menet), collos | 1/4-1 hüvelyk |
Min/max. menetvágási terület, Whitworth (W-menet), collos | 1/2-1-1/4 hüvelyk |
Min./max. dörzsár vágási tartomány | 9-26 mm |