Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

Fordítóvas, DIN 1814 Performance, állítható
HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRM-MRT1,5-(M1-12)

Cikksz. 0657800150
EAN 4061975320766
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

Cikksz. 0657800150
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
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.

Maximális pontosság


Pontosan erodált, edzett szorítópofák beépített vezetőhoronnyal. Az erodálási folyamat eredményeként csak minimális sugarak jönnek létre a belső és külső sarkaknál. A mozgatható pofákat sasszeg rögzíti a fogantyúhoz. Az innovatív rögzítésnek köszönhetően elkerülhető a menetes csavarkötések kilazulása



Kényelmes használat


A finom keresztrecézéssel rendelkező fogantyúk nagy fokú szennyezettség esetén is biztosítják a munkavégzést. Szűk helyeken való használat esetén a fogantyú egyszerűen lecsavarozható



Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is


Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokéhoz képest



Fenntartható termelés


Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos fordítóvas test

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Állítható fordítóvas négylapú szárral rendelkező kéziszerszámok, például menetfúrók, dörzsárak és csavarkihajtók befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően.

ÚtmutatóKézi menetfúrók befogása esetén vegye figyelembe az alábbiakat:


A fordítóvas mozgatható pofája a fogantyút elforgatva lazítható meg. A menetfúró négylapú szárát a létrejövő résbe kell helyezni. A fogantyú ismét elforgatva a menetfúró a pofák közé szorul, és ebben a pozícióban rögzül. A befogott szerszám kézi menetfúráshoz használható.


Ehhez előre ki kell fúrni egy magfuratot a munkadarabban. A fúrógépet ezután el kell látni megfelelő hűtő-kenőanyaggal, és függőleges helyzetben kell tartani. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagy erőt fejthet ki, így a menetkészítés könnyen elvégezhető. Manuális menetfúrás esetén mindig ügyeljen arra, hogy a menetfúrót rendszeres időközönként visszafordítsa a létrejött forgácsok széttörése érdekében.

Méret

1,5

Hosszúság

180 mm

Anyag

Cink formaöntvény

DIN

1814

Min./max. menetvágási terület, metrikus

1-12 mm

Min./max. a következő négyszög dugaszolóaljzat mérethez:

2-8 mm

Min./max. menetvágási terület, Whitworth csőmenet BSP (G-menet), collos

1/8-1/8 hüvelyk

Min/max. menetvágási terület, Whitworth (W-menet), collos

1/16-1/2 hüvelyk

Min./max. dörzsár vágási tartomány

2,5-9,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk