Food F-100 nitril védőkesztyű
Védőkesztyű, nitril, F-100
F-100 ÉLELMISZERIPARI KESZTYŰ 10-ES
Cikksz. 0899401610
EAN 4065746307031
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes viselet és megfelelő illeszkedés a nitrilhab bevonattal ellátott, varratmentes, finomkötésű kivitelnek köszönhetően
- Nagyon jó tapintás- és ujjbegyérzet
- Nagyon jó fogást biztosít száraz és enyhén nedves környezetben végzett munkák során
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas az élelmiszeriparban, az éttermekben, valamint a vendéglátóipari és élelmiszer-feldolgozó szektorban élelmiszerek kezeléséhez, csomagolásához, ellenőrzéséhez és válogatásához
- Univerzálisan használható általános raktározási és logisztikai feladatokhoz, valamint összeszerelési munkákhoz és szakképzett kereskedők által végzett munkákhoz
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Poliamid |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Szabványok | EN 388:2016 |
Kategória | 2 |