Folyatópaszta sz.: 31
Folyatópaszta, Nr. 31
FOLYATÓ PASZTA 200 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízben oldható
- Cink-klorid-mentes
- A forrasztószer maradványai hideg és meleg vízben oldhatók
- DVGW vizsgálat száma AT 2235
- A DVGW GW7 munkalapja szerint jóváhagyott
Veszélyes áru. Kövesse a felhasználási óvintézkedéseket.
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 200 g |
Szín | Piros |
Szag/illat | Szagtalan |
Kémiai bázis | Ammónium-klorid |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
DIN | 8511 |
EN szabvány | 29454 |
Sűrűség | 1 g/cm³ |
Cink-klorid-mentes | Igen |
pH-érték | 7 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!