Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Folienschere

Folienschere
FOLSHER-EDST-(2K-GRF)-10ZO

Art.-Nr. 0714030120

EAN 4099618095900

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Folienschere

Art.-Nr. 0714030120
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
Optimal zum Ablängen von Folien wie Dachunterspannbahnen oder Teichfolien

Präzise, saubere und stabile Schnitte


  • Die spitzen und scharfen Klingen mit speziellem Schliff und Mikroverzahnung ermöglichen exakte und stabile Schnitte

  • Auch bei starken Materialien durch die kräftigen und robusten 10 Zoll Klingen


Besonders langlebig


  • Die gehärteten, acetonfesten Klingen aus rostfreiem Edelstahl lassen sich leicht reinigen


Ergonomisches Arbeiten


  • Der 2K-Griff mit Fingerschlaufen bietet angenehmes Arbeiten für Rechts- sowie Linkshänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

285 mm

Klingenlänge

130 mm

Schneidenlänge

130 mm

Werkstoff

Edelstahl, 1.4034

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen