Folienradierer
Folienradierer für DBS 3500
FOLRADIER-F.DBS3500
Art.-Nr. 058591
EAN 4024835703529
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Materialabtrag
- Doppelt so große Auflagefläche (b=30 mm) wie ein herkömmlicher Folienradierer
- Hohe Drehzahl möglich
Datenblätter(X)
Entfernen von Folien, Aufklebern und Kleberesten auf Metall- und Lackoberflächen.
Außendurchmesser | 100 mm |
Einsetzbar mit Adapter | 23 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!