Fokozatmentesen állítható egyfüles bilincs
Egyfüles bilincs, változtatható
1FÜL-BILINCS-FOKMNT-A2-B7-(13,2-15,7MM)
Cikksz. 0541007157
EAN 4038898830467
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony magasság, kis bilincsátmérő
Pontos felszerelhetőség még szűk helyeken is
Adatlapok(X)
Üzemanyag-rendszerek, levegőcsövek, légzsákok, hűtő-/fűtőközeg-szállító csövek, általános rögzítőfeladatok, olaj és kisnyomású hidraulikacsövek
Anyag | Nemesacél A2, 1.4307 |
Bevonat | Sima |
Szalagszélesség | 7 mm |
Min./max. befogási tartomány | 13,2-15,7 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!