Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogó Tengely biztosítógyűrűkhöz, DIN 5254

Seeger fogó tengely biztosítógyűrűhöz
TENGELYBIZTOSÍTÓ FOGÓ

Cikksz. 071502 20
EAN 4024835706193

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Markolat: műanyag bevonatú


Csúszásgátló



Fogó: Króm-vanádium acél, kovácsolt



Fej: krómozott



Csukló: beültetett csukló



Nyitórugó



Megfogó felület: párhuzamos

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Patkó alakú zárógyűrűk, rögzítőgyűrűk szerelésére 12 mm átmérőtől kezdve, például kardántengely seeger gyűrűk.

Hosszúság (L1)

220 mm

Min. a következő átmérőhöz:

12 mm

Pofahossz (L2)

45 mm

Kampó hossza (L3)

10 mm

Pofaszög

27 fok

Anyag

Króm-vanádium acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk