Fogazott simítóvas acél fanyéllel
Fogazott simítóvas fanyéllel
VAKOLÓ-FOGAZOTT-ACÉL-FA-NYÉLLEL-Z6
Cikksz. 5771000100
EAN 4048539522156
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimálisan rögzített penge
Négypontos hegesztés
Kényelmes munkavégzés
Viaszolt, természetes színű bükkfa fogantyú
Adatlapok(X)
Penge anyaga | Acél |
Lap szélessége | 130 mm |
Lap hossza | 280 mm |
Anyagvastagság | 0,7 mm |
Markolat anyaga | Fa |
Fogazás szélessége | 6 mm |