Fogazott ékzáró biztosító alátét, széles forma, NLSPSS típus A4 nemesacél, széles forma
A4 nemesacél, széles forma, NLSP
Cikksz. 463982938
EAN 4050382264947
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 8,7 mm |
Csavarmenethez | M8 |
Külső átmérő (d2) | 16,6 mm |
Vastagság (h1) | 2,0 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Széles |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |