Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma
Acél, Delta Protekt, keskeny forma, W.TEC
ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-8
Cikksz. 0401780008
EAN 4046778787602
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános leírás:
A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.
Korrózióállóság:
Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében
Működés:
A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Könnyen össze- és szétszerelhető (a fogazott ékzáró biztosító alátétek már össze vannak ragasztva páronként)
- Tesztelt rendszer a csavarrögzítőhöz (a rögzítőelemek megakadályozzák a csavarkioldódást) nagy és alacsony feszültség mellett is
- Különösen alkalmas dinamikus terhelésekhez – kenőanyagokkal való használat esetén is
- Többször felhasználható, minőségvesztés nélkül
- Kíméletes a felületekhez
- Nagy szilárdságú csavarokkal (8.8, 10.9 és 12.9) és a megfelelő anyákkal is használható
- Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)
- Keskeny és széles felfekvési felülettel
Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.
Adatlapok(X)
Gépjárműgyártás, gépészet, sűrített levegős és elektromos szerszámok gyártása, bányászat, mezőgazdasági gépek gyártása, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 8,6 mm |
Csavarmenethez | M8 |
A következő csavarmenethez (col): | 5/16 |
Külső átmérő (d2) | 13,5 mm |
Vastagság (h1) | 2,7 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 485 HV |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Keskeny |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |