Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma
Acél, Delta Protekt, keskeny forma, W.TEC
ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-5
Cikksz. 0401780005
EAN 4046778787459

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános leírás:
A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.
Korrózióállóság:
Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően — összehasonlítva: 96 h a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében
Funkció:
A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Könnyű felszerelni és leszerelni (a fogazott ékzáró biztosító alátétek eleve párosával vannak összeillesztve)
- Nagy és kis igénybevételre egyaránt bevizsgált rendszer csavarrögzítők (csavar kilazulását megakadályozó rögzítőelemek) számára
- Főleg dinamikus terheléshez alkalmas – kenőanyagokkal együtt is használható
- Minőségvesztés nélkül is többször felhasználható
- Kíméli a felületeket
- 8.8, 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályú nagy szilárdságú csavarokkal, és a hozzájuk illő anyákkal is használható
- Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)
- Keskeny és széles felfekvési felülettel
Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.
Adatlapok(X)
Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 5,4 mm |
Csavarmenethez | M5 |
A következő csavarmenethez (col): | #10 |
Külső átmérő (d2) | 9 mm |
Vastagság (h1) | 1,7 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 485 HV |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Keskeny |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |