Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

Acél, Delta Protekt, keskeny forma, W.TEC
ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-10

Cikksz. 0401780010

EAN 4046778787619

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

Cikksz. 0401780010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Korrózióállóság:


Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében



Működés:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyen össze- és szétszerelhető (a fogazott ékzáró biztosító alátétek már össze vannak ragasztva páronként)

  • Tesztelt rendszer a csavarrögzítőhöz (a rögzítőelemek megakadályozzák a csavarkioldódást) nagy és alacsony feszültség mellett is

  • Különösen alkalmas dinamikus terhelésekhez – kenőanyagokkal való használat esetén is

  • Többször felhasználható, minőségvesztés nélkül

  • Kíméletes a felületekhez

  • Nagy szilárdságú csavarokkal (8.8, 10.9 és 12.9) és a megfelelő anyákkal is használható

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárműgyártás, gépészet, sűrített levegős és elektromos szerszámok gyártása, bányászat, mezőgazdasági gépek gyártása, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.

Belső átmérő (d1)

10,7 mm

Csavarmenethez

M10

Külső átmérő (d2)

16,6 mm

Vastagság (h1)

2,7 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

485 HV

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Korrózióvédelem időtartama

600 ó

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Keskeny

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk