Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

A4 nemesacél, keskeny forma, W.TEC
ALÁTÉT-ÖNB.-BF-A4-16

Cikksz. 0404701016

EAN 4038898993599

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

Cikksz. 0404701016

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fogazott ékzáró biztosító alátét - hatékonyan rögzíti az oldalirányban terhelt csatlakozásokat, rezgő csavaros csatlakozásokat és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Működés:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyű felszerelni és leszerelni (a fogazott ékzáró biztosító alátétek eleve párosával vannak összeillesztve)

  • Nagy és kis igénybevételre egyaránt bevizsgált rendszer csavarrögzítők (csavar kilazulását megakadályozó rögzítőelemek) számára

  • Főleg dinamikus terheléshez alkalmas – kenőanyagokkal együtt is használható

  • Minőségvesztés nélkül is többször felhasználható

  • Kíméli a felületeket

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Csavar-anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.


A felületedzett 1.4404 nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátétek nem alkalmasak korrozív környezetben történő felhasználásra. A megfelelő alkalmazásokhoz a 254SMO (1.4547) nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátét használatát javasoljuk.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.

Belső átmérő (d1)

17 mm

Csavarmenethez

M16

A következő csavarmenethez (col):

5/8

Külső átmérő (d2)

25,4 mm

Vastagság (h1)

3,6 mm

Anyag

Nemesacél A4

Vickers-keménység, HV

520 HV

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Keskeny

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk