Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma
A4 nemesacél, keskeny forma, W.TEC
ALÁTÉT-ÉKZ-SF-A4-10
Cikksz. 0404701010
EAN 4038898993544
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános leírás:
A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.
Működés:
A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Könnyű felszerelni és leszerelni (a fogazott ékzáró biztosító alátétek eleve párosával vannak összeillesztve)
- Nagy és kis igénybevételre egyaránt bevizsgált rendszer csavarrögzítők (csavar kilazulását megakadályozó rögzítőelemek) számára
- Főleg dinamikus terheléshez alkalmas – kenőanyagokkal együtt is használható
- Minőségvesztés nélkül is többször felhasználható
- Kíméli a felületeket
- Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)
- Keskeny és széles felfekvési felülettel
Csavar-anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.
A felületedzett 1.4404 nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátétek nem alkalmasak korrozív környezetben történő felhasználásra. A megfelelő alkalmazásokhoz a 254SMO (1.4547) nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátét használatát javasoljuk.
Adatlapok(X)
Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 10,6 mm |
Csavarmenethez | M10 |
Külső átmérő (d2) | 16,6 mm |
Vastagság (h1) | 2,6 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Vickers-keménység, HV | 520 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Keskeny |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |