Fogazott ékzáró biztosító alátét Nord-Lock, széles forma (NLsp)
Acél, Delta Protekt, széles forma, NLsp Nord-Lock
Cikksz. 4640809312
EAN 4050382265975
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános leírás:
Az eredeti Nord-Lock ékzáras alátétek olyan csavarkötéseket biztosítanak, amelyek erős vibrációnak és dinamikus terhelésnek vannak kitéve.
Korrózióállóság:
Magas szintű korrózióállóság (legalább 1000 órás sós permetköd teszt az ISO 9227 szabvány szerint)
Működés:
A nagyon stabil rögzítést a két rugós alátét közötti ékfelület ferdesége biztosítja. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Gyors és egyszerű beszerelés/eltávolítás szabványos szerszámokkal
- Biztonságos zárás még kenés esetén is
- Megbízható rögzítés – még rövid rögzítési hosszúságú csavarkötések esetén is
- Újrafelhasználható (a működési környezettől függően)
- CE-jelölés
- Lézerfelirat a folyamatos nyomonkövethetőség érdekében
- 12.9 (acél) és A4-80 (minőségi acél) szilárdsági osztályig terjedő csavarokhoz tervezve
Tanúsítványok és jóváhagyások:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – német építéstechnikai intézet)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt – német szövetségi vasúti hivatal)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – német műszaki ellenőrzési egyesület)
- LR (Lloyd's Register)
Megjegyzés:
Az ajánlott meghúzási nyomatékokat lásd a gyártó műszaki tájékoztatójában.
Adatlapok(X)
Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Csavarmenethez | M12 |
Külső átmérő (d2) | 25,4 mm |
Vastagság (h1) | 3,4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 1000 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Széles |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |