Fogazott biztosító alátét, belső fogazású, J alakú DIN 6798 nemesacél. Belül fogazott.
DIN 6798 A4 nemesacél, felületkezeletlen, J alak
Cikksz. 0432132
EAN 4050382412577
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 6798 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | J |
Kivitel | Belül fogazott |
Csavarmenethez | M3 |
Belső átmérő (d1) | 3,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 6 mm |
Magasság | 1,2 mm |
Vastagság | 0,4 mm |