Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátétek, DIN 125 / rugós alátét DIN 127, készlet

DIN 127/DIN 6798 horganyzott acél, 1200 db, Sysko
ALÁTÉT-KLT-DIN127-6798-A2K-1200DB-SYSKO

Cikksz. 5964044100

EAN 4046777920123

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott alátétek, DIN 125 / rugós alátét DIN 127, készlet

Cikksz. 5964044100
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
1200 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Fogazott alátétek, DIN 125-A, acél, 140HV / rugós alátétek, DIN127-B, rugóacél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

1200 darabos készlet


  • 100 db fogazott alátét 4,3 mm-es átmérő

  • 100 db fogazott alátét 5,3 mm-es átmérő

  • 100 db fogazott alátét 6,4 mm-es átmérő

  • 100 db fogazott alátét 8,4 mm-es átmérő

  • 100 db fogazott alátét 10,5 mm-es átmérő

  • 100 db fogazott alátét 13,0 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 4,1 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 5,1 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 6,1 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 8,1 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 10,2 mm-es átmérő

  • 100 db rugós alátét 12,2 mm-es átmérő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 127

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

1200 darab

Terméktömeg (darabonként)

2690,000 g

Tartalmaz: Fogazott alátétek, DIN 125 / rugós alátét DIN 127, készlet:
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D10.5

Mennyiség: 100 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D13.0

Mennyiség: 100 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D4.3

Mennyiség: 100 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D5.3

Mennyiség: 100 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D6.4

Mennyiség: 100 x
100 x
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D8.4

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D12,2

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D4,1

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Mennyiség: 100 x
100 x
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B alak DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Mennyiség: 100 x