Fogazott alátét, süllyesztett, V alak
DIN 6798 acél, felületkezeletlen, V
Cikksz. 0430005
EAN 4046778726571
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 6798 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | V |
Kivitel | Süllyeszthető |
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |