Fogazott alátét, süllyesztett, V alak
DIN 6797 horganyzott acél, V alak
Cikksz. 04230 8
EAN 4024835538152
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 15,3 mm |
Vastagság | 0,4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | V |
Kivitel | Süllyeszthető |
DIN | 6797 |