Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátét, süllyesztett, V alak

DIN 6798 nemesacél, A2, felületkezeletlen, V
FOG.ALÁTÉT DIN 6798 A2

Cikksz. 043136
EAN 4050642222649

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 6798 felületkezeletlen A2 nemesacél, V
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

V

Kivitel

Süllyeszthető

Csavarmenethez

M6

Belső átmérő (d1)

6,4 mm

Külső átmérő (d2)

11,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk