Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D8.4

Cikksz. 04298

EAN 4011231998789

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

Cikksz. 04298

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

ORSY rendszerben tárolható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8,4 mm

Külső átmérő (d2)

15 mm

Magasság (h1)

2,4 mm

Vastagság (s1)

0,8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Kivitel

Kívül fogazott

DIN

6798

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk