Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D6.4

Cikksz. 04296

EAN 4055374413068

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

Cikksz. 04296
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
Megjegyzés

ORSY rendszerben tárolható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M6

Belső átmérő (d1)

6,4 mm

Külső átmérő (d2)

11 mm

Magasság (h1)

2,1 mm

Vastagság (s1)

0,7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Kivitel

Kívül fogazott

DIN

6798

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk