Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású
ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D5.3
Cikksz. 04295
EAN 4011231998765
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ORSY rendszerben tárolható
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 0,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |