Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D4.3

Cikksz. 04294

EAN 4011231375283

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású

Cikksz. 04294
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
Megjegyzés

ORSY rendszerben tárolható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M4

Belső átmérő (d1)

4,3 mm

Külső átmérő (d2)

8 mm

Magasság (h1)

1,5 mm

Vastagság (s1)

0,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Forma

A

Kivitel

Kívül fogazott

DIN

6798

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk