Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású
ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D13.0
Cikksz. 042912
EAN 4011231375108
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ORSY rendszerben tárolható
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Külső átmérő (d2) | 20,5 mm |
Magasság (h1) | 3 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |