Fogazott alátét, külső fogazású, A forma DIN 6798, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K). Külső fogazású
ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF HORG D10.5
Cikksz. 042910
EAN 4011231375078
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ORSY rendszerben tárolható
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 2,7 mm |
Vastagság (s1) | 0,9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |