Fogazott alátét, külső fogazású, A alak DIN 6798 A4 nemesacél. Külső fogazású.
DIN 6798 A4 nemesacél, felületkezeletlen, A alak
ALÁTÉT-FOG-DIN6798-A4-A-D4,3
Cikksz. 0432243
EAN 4048539578306
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M4 |
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 8 mm |
Magasság (h1) | 1,5 mm |
Vastagság (s1) | 0,5 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |