Fogazott alátét, külső fogazású, A alak
DIN 6798 acél, sárgára horganyzott, AZ
ALÁTÉT-FOG-DIN6798-KF S.HORG D10,5
Cikksz. 0429010
EAN 4011231374798
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 2,7 mm |
Vastagság (s1) | 0,9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Forma | A |
Kivitel | Kívül fogazott |
DIN | 6798 |